Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-08 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71103683
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6762890
EAN/GTIN:
     4006508218745
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1050 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
2150 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Gefäßvolumen
1 l
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
206810
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.