Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1023-05 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1023-05 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-05 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-05 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71213101
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6762892
EAN/GTIN:
     4006508218790
Suchbegriffe:
Espresso
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
345 mm
Energie
Leistung
1050 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
2180 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Gefäßvolumen
1 l
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
6762891
ab € 35,61*
Sonstiges
Melitta
206810
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.