Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Philips Voice Tracer DVT4110/00 Diktiergerät Flash card Chrom, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71546768
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT4110/00
EAN/GTIN:
     855971006472
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Drei High-Fidelity-Mikrofone für maximale Tonqualität
Für natürlich klingende Audioaufnahmen in Studioqualität sind verschiedene wichtige Komponenten nötig: ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis, hochgradig dynamische Mikrofone, die sowohl leise Töne als auch lautes Trommeln erfassen können, eine hochwertige Mikrofonlagerung zur Vermeidung von Griffgeräuschen und eine starke Trennung von linkem und rechtem Kanal für ein optimales Live-Hörerlebnis.

MP3- und PCM-Stereoaufnahmen für klare Wiedergabe und einfaches Teilen von Dateien
Als Aufnahmeformate stehen MP3 und PCM zur Wahl. Aufnahmen im beliebten MP3-Format können praktisch überall abgespielt und einfach mit anderen geteilt werden. Das PCM-Format (WAV) ist ein Format für verlustfreie und unkomprimierte Stereoaufnahmen, deren Klangqualität der von CDs gleichkommt.

8 GB interner Speicher für bis zu 88 Tage Aufnahmenzeit
Der 8 GB große interne Speicher bietet Platz für bis zu 88 Tage durchgängiges Aufnehmen. Ein microSD-Kartensteckplatz für Karten mit bis zu 32 GB sorgt für praktisch unbegrenzte zusätzliche Aufnahmekapazität.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für extralange Aufnahmedauer
Der integrierte Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der bequem per Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 36 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

Kostenlose Smartphone-App für die Fernsteuerung der Aufnahme
Über die Philips VoiceTracer-App können Sie den Audiorecorder per Smartphone steuern – auch aus der Ferne. So lassen sich Vorlesungen, Reden und dergleichen ganz einfach und bequem aufnehmen. Sie können den Recorder einfach vorn im Raum in der Nähe des Vortragenden platzieren und dann ganz bequem von Ihrem Platz irgendwo im Auditorium die Aufnahmen steuern, ohne dabei den Vortrag zu stören. Die Philips VoiceTracer-App kann kostenlos aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store heruntergeladen werden.

Smartphone-App zum einfachen Teilen von Aufnahmen
Über WLAN können die Aufnahmen direkt vom Philips VoiceTracer auf Ihr Smartphone übertragen und anschließend über die benutzerfreundliche Philips VoiceTracer-App mit anderen geteilt werden. Der Recorder muss also zum Übertragen und Teilen von Dateien nicht per Kabel an den PC angeschlossen werden.

Großes Farbdisplay für gut lesbare Informationen zum Aufnahmestatus
Über das große und scharfe Farbdisplay können Sie alles auf einen Blick erfassen und lesen. Die klar strukturierte Benutzeroberfläche kann in sieben Sprachen angezeigt werden und ist für eine einfache, intuitive Bedienung optimiert.

Audioszenen für jederzeit perfekte Audio-Einstellungen
Der Philips VoiceTracer wird mit voreingestellten Szenen ausgeliefert, die die Aufnahmeeinstellungen automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation – Aufnahme für Spracherkennung, Notizen, Interview, Vortrag, Musik oder Besprechung – anpassen.

Plug & Play unter Windows, macOS und Linux
Für den Recorder muss nichts weiter installiert werden. Schließen Sie den Recorder einfach an Ihren PC oder Mac an und spielen Sie Ihre Dateien ab oder übertragen Sie sie direkt auf den Computer.

Stativhalterung für das optimale, stabile Positionieren
Über das integrierte Stativgewinde können Sie den VoiceTracer auf ein Stativ oder eine Kamera montieren. So lässt sich die Position optimal und stabil einstellen und die Tonqualität wird noch weiter verbessert.

Intelligente Aufnahme- und Wiedergabefunktionen für optimale Aufnahmeergebnisse
Mit den intelligenten Aufnahmefunktionen lassen sich noch einfacher herausragende Audioergebnisse erzielen. Die Funktionen „Voraufnahme“ und „Timer“ garantieren, dass Sie auch wirklich nichts verpassen. Mit „Sprachaktivierte Aufnahme“ können Sie Aufnahmen starten, ohne die Hände verwenden zu müssen. Die Aufnahme startet automatisch, sobald Sie zu sprechen anfangen und wird pausiert, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören. Die Aufnahme kann bearbeitet werden, indem Sie Teile von ihr überschreiben oder ihr eine neue Aufnahme anhängen. Lange Aufnahmen lassen sich automatisch und manuell in einzelne Dateien aufteilen, um sie einfacher bearbeiten oder teilen zu können. Und intelligente Wiedergabefunktionen wie Lesezeichen und Filter erleichtern das Auffinden genau der Aufnahme, die Sie gerade suchen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
2 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Breite
47 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
129 mm
Anzeige
LED- Rekord/Wiedergabe
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Silber
Bandgeschwindigkeitsauswahl
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Playback MP3
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, WAV
Upgradefähige Firmware
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Tastensperre
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klangverbesserungstechnologie
ClearVoice
Speichermedien
Flash
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Equalizer Modi
Klassisch, Jazz, Pop, Rock
Equalizer
Ja
Stimmenaufnahmemoden
Note, Speech recognition, Interview, Lecture, Meeting, Music, Custom
Fernbedienung
Ja
Bereitschaftszeit
3 h
Akku
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Anschluss
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kapazität des Eingebauten Speichers
8 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Aufnahmebatterieausdauer
36 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
36 h
Aufnahmebetrieb
Stereo (ST)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Impedanz
16 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
MP3-Bit-Raten
8 - 320 Kbit/s
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.