Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings WPM04-ALL-INTER Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 8 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings WPM04-ALL-INTER Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 8 Benutzer
Withings WPM04-ALL-INTER Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 8 Benutzer
Withings WPM04-ALL-INTER Blutdruckmessgerät Oberarm Automatisch 8 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72522149
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     WPM04-ALL-INTER
EAN/GTIN:
     3700546705915
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Grau, Edelstahl, Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Handschellengröße
22 - 42 cm
Speicherfunktion
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013, EN ISO 81060-2:2014, BPM
Bildschirm
Display-Typ
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.