Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4808 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4808 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4808 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4808 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4808 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72646947
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4808
EAN/GTIN:
     4008146032127
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
750 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse, Karaffe
Kapazität (in Tassen)
4 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK 5541
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.