Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 86TR3BF Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72767733
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     86TR3BF
EAN/GTIN:
     8806098523115
Suchbegriffe:
Android Smartphones
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
3
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl RGB Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Mikrofon
3,5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Zertifizierung
UL / cUL / CB, FCC Class "A" / CE, ErP
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
330 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1100:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit des Touch-Systems
100 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Genauigkeitsberührung
1.5 mm
Technologie
Infrarot (IR)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2230 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
1499 mm
Paketgewicht
109000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1957 mm
Höhe
1160 mm
Tiefe
86 mm
Gewicht
67000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Anzahl Prozessorkerne
2
Benutzerspeicher
16 GB
Energie
Stromverbrauch (max.)
450 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.203,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,57*
€ 2.742,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.291,10*
€ 2.726,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,95*
€ 2.657,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,78*
€ 2.622,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 65,27*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,80*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 580,64*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 647,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.