Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD+R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso DVD+R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)
Intenso DVD+R 4.7GB, Printable, 16x 4,7 GB 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     832-45721
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4811154
EAN/GTIN:
     5054629239032
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD+R Printable – Erstellen Sie Ihre persönliche Filmsammlung mit individueller Bedruckung Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD+R Printable von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial auf dem optischen Datenträger gespeichert werden. Ein geeignetes Brennprogramm beschreibt die DVD mit 16-facher Geschwindigkeit, sodass man seine Filme in kürzester Zeit brennen und dann auf dem DVD-Player abspielen kann. Die mattweiße Oberfläche der DVD Printable kann mit einem geeigneten Drucker bedruckt werden und daher persönlich und individuell gestaltet werden.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel 4,7 gb, dvd, dvd spindel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,28*
€ 7,78*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 7,80*
8 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,66*
€ 8,34*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 8,90*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4811652
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.