Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl
Clatronic KSW 3307 750 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73322464
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263881
EAN/GTIN:
     4006160638813
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Tassenanzahl
1 Stück(e)
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Filterung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.