Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Taumel-Bördelgerät ROFLARE REVOLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Taumel-Bördelgerät ROFLARE REVOLER
Rothenberger Taumel-Bördelgerät ROFLARE REVOLER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73353859
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000000222
EAN/GTIN:
     4004625374368
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
rothenberger bördelgerät
bördelgerät
Der ROTHENBERGER ROFLARE REVOLVER unterstützt bei der sicheren Herstellung normierter 45° Einfachbördel in der Kälte- und Klimatechnik. Die kompakte Zangen-Bauweise mit fest integrierten Revolver-Matrizen ermöglicht eine einfache Bedienbarkeit ohne Herunterfallen von Einzelteilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Merkmale
Unterstützter Rohr-/Leitungsdurchmesser
6,8,10,12,16 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
1000000230
ab € 232,76*
Sonstiges
Rothenberger
1000000231
ab € 233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.