Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacaco 4897066230122 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,08 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacaco 4897066230122 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,08 l
Wacaco 4897066230122 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,08 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73360236
Hersteller:
     Wacaco
Herst.-Nr.:
     4897066230122
EAN/GTIN:
     4897066230122
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
336 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.08 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
8 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
1 Tassen
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacaco
4897066230092
ab € 20,45*
Sonstiges
Wacaco
1072
ab € 22,92*
Sonstiges
Wacaco
1074
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.