Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss MT727E Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss MT727E Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 4
BaByliss MT727E Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 4
BaByliss MT727E Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 4
BaByliss MT727E Haarschneider/-schermaschine Schwarz, Silber 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74288663
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     MT727E
EAN/GTIN:
     3030050153132
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Vollwertiger Gesichts- und Körperhaartrimmer zum Formen, Trimmen und Stylen. Zum Formen des Bartes und der Stoppeln, Trimmen der Koteletten, Trimmen von Nasen- und Ohrenhaaren oder Trimmen und Formen der Körperhaare.

Die Karbon-Titanium-Klingentechnologie sorgt für eine scharfe Schneideperformance und langanhaltende Präzision. Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten. Abwaschbare Schneideaufsätze zur einfachen Reinigung.
Weitere Informationen:
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
200 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Längenschritte
4
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
8 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Augenbraue, Schnurrbart, Nase
Material Messer
Titan
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Zusatzkämme
Bart, Kopf
Anzahl enthaltener Führungskämme
10
Tragetasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.