Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74465338
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
65 kg/km
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.