Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4 Zoll) 161 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4 Zoll) 161 g Schwarz
Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4 Zoll) 161 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74949954
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     16CNTB01A08
EAN/GTIN:
     6438409039743
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
LANGLEBIGKEIT Wasserdicht, staubgeschützt, fallgeschützt Das Nokia 800 Tough verfügt über die Schutzklasse IP68 und wurde entwickelt, um versehentlichen Stürzen, Staub, Sand, Wasser und sogar extremen Temperaturen standzuhalten. Nächster Halt: Überall. UNVERZICHTBARE HILFSMITTEL Erledige deine Arbeit mit 4G Dank größerer Tasten, rutschfestem Griff, vorinstallierten Apps und 4G LTE bist du mit dem Nokia 800 Tough bestens ausgerüstet – das perfekte Gerät für harte Arbeit. AKKU UND AUSSTATTUNG Hervorragende Akkulaufzeit. Alles Wesentliche. Eine Taschenlampe, Kamera, Lautsprecher und mehr – alles wird vom langlebigen Akku versorgt. Das Nokia 800 Tough ist vollgepackt mit sämtlicher Ausrüstung, die du brauchst, ganz egal, was der Tag – oder die Nacht – für dich bereithält. GOOGLE ASSISTANT So erledigst du Aufgaben schneller Mach Anrufe und sende Nachrichten, ohne zu tippen. Mit einem Knopfdruck kann dein Google Assistant2 dir helfen, die am häufigsten verwendeten Smartphone-Funktionen mit nichts weiter als deiner Stimme zu nutzen. MERKMALE Nokia 800 Tough Das strapazierfähige Nokia 800 Tough kann härtesten Bedingungen standhalten¹. Er verfügt über einen langlebigen Akku, 4G LTE-Internet-Konnektivität sowie alles Wesentliche: eine Kamera, eine Taschenlampe, einen Google Assistant Button und Unterstützung für Apps wie Google Maps und WhatsApp.
Weitere Informationen:
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
161 g
Breite
621 mm
Tiefe
16.11 mm
Höhe
145.4 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
WCDMA
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Interne Speicherkapazität
4 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Black Steel
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Warentarifnummer (HS)
85171400
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Sprechzeit (2G)
12.5 h
Standby-Zeit (2G)
868 h
Sprechzeit (3G)
14.3 h
Standby-Zeit (3G)
729 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.