Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Severin KA 9554 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984045
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 9554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff.

Sicherheit durch automatische Abschaltung. Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.

Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.

Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4.

Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2070 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
2600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.