Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanish 3024284 Teppichreiniger & Desodorierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanish 3024284 Teppichreiniger & Desodorierer
Vanish 3024284 Teppichreiniger & Desodorierer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75259606
Hersteller:
     VANISH
Herst.-Nr.:
     3024284
EAN/GTIN:
     4002448077640
Suchbegriffe:
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Polsterschaumreiniger
Teppich-Reiniger
Vanish GOLD Power Schaum Intensiv Teppichreiniger

Vanish bietet eine Reihe von Produkten für Teppiche und Heimtextilien, die dafür sorgen, dass Ihre Teppiche nicht nur sauber sind, sondern auch das ganze Jahr hindurch sauber bleiben!

Wenn Ihr Teppich ständig beansprucht wird, kann er im Lauf der Zeit stumpf und farblos wirken. Vanish Power Schaum wurde vor allem zur Behandlung von Flecken und Schmutzansammlungen im Teppich entwickelt, besonders in den stark beanspruchten Bereichen Ihrer Wohnung, wie z. B. im Hausflur, auf Treppen und im Eingangsbereich. Der Schaum ist einfach anzuwenden und wirkt bis in die Tiefen Ihres Teppichs, wo er Schmutz und Flecken entfernt und den Teppich sauber und mit einem frischen Duft hinterlässt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Teppichreiniger
Substanz
Spray
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Polsterung
Volumen (ml)
650 ml
Betriebsdauer
120 min
Inhaltsstoffe
<5%: aliphatische Kohlenwasserstoffe, anionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphate, Duftstoffe.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.