Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3409 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75652611
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3409
EAN/GTIN:
     4008146032578
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.