Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (USB) 5 years


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (USB) 5 years
Epson Technical Security Module (TSE) for Germany (USB) 5 years
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76310969
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     7112348
EAN/GTIN:
     8715946681894
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Gesetzliche Vorschriften
Die Epson USB-TSE ist BSI-TR-03153-zertifiziert und entspricht der deutschen Kassensicherungsverordnung (KassenSichV), die am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist. Die Laufzeit des BSI-Zertifikats ist 5 Jahre nach Herstellungsdatum (Epson Service über die gesamte Laufzeit verfügbar). Die Standardgarantie erstreckt sich auf 3 Jahre nach Herstellungsdatum oder endet bei Erreichen der maximal 20 Millionen unterstütztem kryptografischen Signaturen (je nachdem, was zuerst eintritt).

Einfache Integration und Installation
Ein Kassenplatz oder mehrere? Mit der Epson USB-TSE ("Technical Security Module (TSE) for Germany (USB) 5 years", Art.nr. 7112348) können Kassen-PC oder EPS TSE-Server einfach via USB-Anschluss nach- oder ausgerüstet werden1. Die installierte Druckerbasis kann bestehen bleiben. Dieses Konzept verspricht eine von Plattform und Schnittstellen unabhängige Lösung, die dennoch höchste Sicherheit gewährleistet. Die Epson USB-TSE kann einfach über den vorhandenen USB-Anschluss am Kassen-PC angesprochen werden.

Mit dem Epson Windows-Treiber ist die Installation ein Leichtes! Alternativ kann die USB-TSE auch an die EPS TSE-Server angeschlossen werden (je nach Modell bis zu 8 TSE-Module pro TSE-Server). Sie ermöglicht so auch in Netzwerken die Sicherheit einer fiskalkonformen Installation. Die Epson TSE braucht keine Internetverbindung, um steuerkonform zu sein. Einfache Integration per Epson API: Da neben der hardwareseitigen Integration auch die Anbindung an die jeweilige POS-Software erfolgen muss, bietet Epson für die Entwicklung und Software-Anpassung passenden Treiber und Dokumentationen, sowie Software Development Kits mit entsprechenden Programmierbeispielen.

Kosteneffizienz
Im Gegensatz zu anderen Alternativen mit Abonnementzahlungen oder Monatsgebühren zahlen Sie nur für den Kauf der TSE – danach kommen keine zusätzlichen oder versteckten Gebühren2.

Temp./Luftfeuchtigkeit
Betrieb: -25 bis 70 °C. Lagerung: -40 bis 85 °C.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
BSI TR-03153
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.