Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 9071000 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 9071000 1x
National Geographic 9071000 1x
National Geographic 9071000 1x
National Geographic 9071000 1x
National Geographic 9071000 1x
National Geographic 9071000 1x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76439883
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     90-71000
EAN/GTIN:
     4007922001029
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
337 x
Pprimärspiegelgröße
70 mm
Produktfarbe
Schwarz
Objektivdurchmesser
12.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 24,00*
Sonstiges
Bresser Optik
4950110
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.