Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau
Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau
Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau
Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau
Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau
Smeg CGF01PBEU Kaffeemühle 150 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76467510
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CGF01PBEU
EAN/GTIN:
     8017709283025
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
smeg kaffeemühle
kaffeemühle
Kaffeemühle, 50's Retro Style, Pastellblau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
506 mm
Paketgewicht
4780 g
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709283025
Palettenhöhe netto
2100 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
250 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
460 mm
Kabellänge
1 m
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
350 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
30
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Drehgeschwindigkeit
450 RPM
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
CGF01BLEU
ab € 137,78*
Zubehör
SMEG
CGF01PGEU
ab € 133,72*
Zubehör
SMEG
CGF01RDEU
ab € 127,93*
Zubehör
SMEG
CGF01WHEU
ab € 129,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.