| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76918498 Herst.-Nr.: B3951 EAN/GTIN: 5411397109699 |
| |
|
| | |
| Mit dem herrlichen Duft von frisch gebackenem Brot wach werden. Mit dem Brotbackautomaten B3951 von DOMO ist es möglich. Der Timer kann bis zu 13 Stunden programmiert werden. Einfach abends die Zutaten einfüllen und morgens frisches Brot genießen. Wählen Sie zwischen einem kleinen (700 g) oder einem großen (900 g) Brot. Auch die Brotsorte bestimmen Sie selbst. Der Automat hat 11 Backprogramme. Probieren Sie Vollkornbrot, glutenfreies oder süßes Brot. Oder bereiten Sie Teig zu, um sonntags selbst Sandwiches zu backen. Mögen Sie eine knusprige, dunkle Kruste? Stellen Sie die Bräunungskontrolle auf die höchste Stufe. Weitere Informationen: Merkmale | Eingebautes Display | Ja | | Sichtfenster | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Maximales Brotgewicht | 900 g | | Variable einstellbare Krustenbräunung | Ja | | Anzahl der automatischen Programme | 11 | | Brot und Teig Programme | Kuchenteig, Teig, Glutenfreies Brot | | Warmhaltefunktion | Ja | | Timer | Ja | | 99-Minuten-Timer | 780 min | | Entnehmbare Pfanne | Ja | | Teflonbeschichtet | Ja | | Steuerung | Tasten | | Einfach zu säubern | Ja | Energie | Leistung | 550 W | Lieferumfang | Rezeptbuch | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | | Messbecher | Ja | | | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |