Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
ATEN 2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647703
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS82U-AT
EAN/GTIN:
     4710423777002
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS82U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.
1x CS82U PS/2-USB KVM Switch
2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
981 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
869 g
Design
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Leistungen
HD-Typ
QXGA
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
3,5,10,20 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
196 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,11*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,89*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,02*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,66*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,08*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,10*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,53*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,24*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,63*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.