Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB HDMI/Audiokabel KVM Switch mit Remote-Port-Wähler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647715
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS692-AT
EAN/GTIN:
     4710423776814
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der CS692 2-Port-USB-HDMI/Audiokabel-KVM-Switch verbindet zwei HDMI-fähige PCs oder Geräte mit einer einzigen USB-Tastatur, USB-Maus und HD-Bildschirm-Konsole. Der CS692 macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er unterstützt HDMI-Signalübertragung, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Geräte (über einen USB-Hub, der an den USB-Mausport angeschlossen wird) und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein.
1x CS692 2-Port-USB-HDMI/Audiokabel-KVM-Switch mit Remote Port Selector
1x Benutzerhandbuch
2x Hotkey-Tastenaufkleber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.4 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
25.2 mm
Gewicht
409 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
3,5,10,20 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,85*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 114,12*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,78*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 178,73*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 35,95*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.