Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB DisplayPort/Audio KVM Switch (4K unterstützt und Kabel enthalten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB DisplayPort/Audio KVM Switch (4K unterstützt und Kabel enthalten)
ATEN 2-Port USB DisplayPort/Audio KVM Switch (4K unterstützt und Kabel enthalten)
ATEN 2-Port USB DisplayPort/Audio KVM Switch (4K unterstützt und Kabel enthalten)
ATEN 2-Port USB DisplayPort/Audio KVM Switch (4K unterstützt und Kabel enthalten)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647767
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS782DP-AT
EAN/GTIN:
     4719264643644
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Im Zuge des ständig wachsenden Bedarfs an höherer Videoqualität und der Entwicklung der DisplayPort-Technologie werden 4K-fähige Computer und Anzeigegeräte mittlerweile weitläufig in grafisch anspruchsvollen und kommerziellen Anwendungsbereichen eingesetzt. Durch die Bereitstellung einer Auflösung bis 4K fügt sich ATENs CS782DP problemlos in diese fordernden Szenarien und technologischen Fortschritte ein.
1x CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch
2x LIN5-20K1-K12G DisplayPort Cables
2x LIN6-04U1-V1BG USB Cables
2x LIN5-0205-21CG audio Cables
1x Remote Port Selector
1x User Instructions
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
687 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
93.7 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
543 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.18 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
3,5,10,20 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
196 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,67*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.