Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED
Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED
Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED
Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED
Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED
Nitecore HC35 Stirnband-Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780440
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-HC35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
18650/CR123
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1200 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbares Kopfband
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Lichtleistung
2700 lm
Leuchtkapazität
4500 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
134 m
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
CREE XP-G3 S3 LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.2 mm
Gewicht
138.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.