Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta 1025-16 Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77867205
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6769050
EAN/GTIN:
     4006508222483
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
3530 g
Energie
Leistung
1080 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.