Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CM 502 Kaffeemühle Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CM 502 Kaffeemühle Schwarz, Edelstahl
Graef CM 502 Kaffeemühle Schwarz, Edelstahl
Graef CM 502 Kaffeemühle Schwarz, Edelstahl
Graef CM 502 Kaffeemühle Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77906209
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CM 502
EAN/GTIN:
     4001627023034
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
graef kaffeemühle
kaffeemühle
Younh Lne
Dank ihres kompakten Designs finden die Produkte Platz selbst in den kleinsten Küchen. Die Funktionen sind einfach und die Geräte sind für Kochanfänger geeignet.

Aufbewahrungsfach
Aufbewahrungsfach für Siebträgerhalter und Reinigungsbürste

Einstellbare Kaffeemenge
Einstellbare Kaffeemenge für 1 bis 12 Tassen

Direktes Mahlen
Direktes, automatisches Mahlen in den Kaffeefilter mit Tassenvorwahl

Unterschiedlichste Zubereitungsarten
Breites Mahlspektrum für unterschiedlichste Zubereitungsarten (Espresso, Filterkaffee, French Press, etc.)

140 Stufen Mahlgradeinstellung
Individuelle Mahlgradeinstellung von fein bis grob in 140 Stufen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Accessories inklusive
Coffee hopper, Large and small holder
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2075 g
Breite
135 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
397 mm
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
140
Automatisches Dosiersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.