Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Russell Hobbs Grind and Brew Thermal Carafe Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77906225
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     25620-56
EAN/GTIN:
     5038061101744
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Anzahl der Mahloptionen
3
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Schnellaufheizung
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Quick Start
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Timer
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.