Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set
SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set
SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set
SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77926932
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Labor & Chemie für die chemische Industrie, medizinische, technische und chemische Laborbetriebe.Unterschiedliche Gefährdungen erfordern unterschiedliche Ausstattungen. In dieser Spezial-Serie wurden auf Basis der aktuellen DIN-Normen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht. Der Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Baustelle enthält daher ganz andere Inhaltserweiterungen als der Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL Verwaltung.
Inhalt: Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen Norm nach DIN 13157 für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung.
Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Typ
Industrie-Erste-Hilfe-Set
Gehäusefarbe
Orange
Hüllenmaterial
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Klickschnalle
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2651916
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2651917
ab € 7,29*
Ähnlich
SETON
Y3308502
ab € 10,32*
Ähnlich
SETON
Y3308504
ab € 6,46*
Ähnlich
SETON
Y3310020
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308503
ab € 15,09*
Ähnlich
SETON
Y3308505
ab € 9,96*
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,89*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.