Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp NYM-J Signalkabel Grau
Lapp NYM-J Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-5154326
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Anwendungsgebiete
- Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz
- Im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen
- Für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Aufbau
- Leiter aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Außenmantel auf PVC-Basis
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Spiralaußendurchmesser
9.6 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
170 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-5 - 60 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6676*
€ 2,178*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 171,55*
1 Tag
44
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,35*
€ 208,18*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,50*
€ 208,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,0376*
€ 2,42474
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6676*
€ 1,98444
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 108,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,94*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,24*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,55*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.