Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l
De’Longhi EC 820.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7799662
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 820.B
EAN/GTIN:
     8004399325340
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • Thermoblock Heizsystem
    - 15 bar Pumpendruck
    - Schwarzes Hochglanzgehäuse mit verchromten Details.
    - Die Maschine kann mit gemahlenem Kaffee oder den “Easy
    - Serving Espresso” Pads genutzt werden.
    - Spezieller Siebträger für gemahlenen Kaffee und Crema
    - Pads für 1 oder 2 Tassen (zwei Filter).
    - Die Maschine ist jederzeit einsatzbereit.
    - “Einstellbares Cappuccino system”: es mischt Dampf, Luft
    - und Milch zu einem cremigen Schaum für den perfekten
    - Cappuccino.
    - “Ein/Aus Taste mit Kontrollleuchte
    - Herausnehmbarer Wassertank
    - Herausnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige
    - Anti-Tropf-System.
    - Tassenwärmer
    - Wasserfilter (optional)
    - Energiesparklasse A
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee & Milch
Abmessungen (BxTxH)
305 x 275 x 320 mm
Brühdauer bei voller Kapazität
0.66 min
Typ
Kaffee/Espresso
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
5400 g
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.