Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle CONTOUR Schutzbrille Braun Nylon, Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolle CONTOUR Schutzbrille Braun Nylon, Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Bolle CONTOUR Schutzbrille Braun Nylon, Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Bolle CONTOUR Schutzbrille Braun Nylon, Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-255436
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     CONTPSI
EAN/GTIN:
     3660740003241
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Beste Verwendung
Bau-/Renovierungsarbeiten
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Linsenstärke
2.2 mm
Gewicht
21 g
Material
Material
Nylon, Polycarbonat, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Braun
Objektivfarbe
Transparent
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
281
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,80*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 10,16*
7 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 10,27*
7 Tage
90
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,65*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
BS-LCC-RS
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.