Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig AIR FRESH MINI Ventilator Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenkönig AIR FRESH MINI Ventilator Grau, Gelb
Sonnenkönig AIR FRESH MINI Ventilator Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78434011
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     10301366
EAN/GTIN:
     7640110923153
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
akku ventilator
AIR FRESH MINI ist der mobile Lufterfrischer, dessen einzigartiges Design handlich genug ist, um überall verstaut zu werden. Über die 3 Ventilationsstufen hinaus, kann zusätzlich kalte Vernebelung zugeschaltet werden. Der 15 ml große Wassertank kann so über eine Stunde hinweg Ihre Luft erfrischen.

Das Gerät wird per Akku betrieben und kann genauso leicht wieder über USB aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Gelb
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Fassungsvermögen Wassertank
0.015 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.