Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso XN7615 Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78652063
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN761510
EAN/GTIN:
     3016661155369
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
3900 g
Energie
Leistung
1710 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
5150 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Aufschäumkapazität
300 ml
Art der Milchzugabe
Manuell
Anzahl der Ausflüsse
1
Automatischer Wasserstopp
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Freischaltungsart
Drucktaste
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten, Leiter
Name der Farbe
Cherry Red
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
11 Stück(e)
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
2
Beleuchtete Tasten
Ja
Anzeigelicht
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
2
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeekapseln
14 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,70*
€ 266,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.