Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo B3963 Brotbackmaschine Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo B3963 Brotbackmaschine Grau, Weiß
Domo B3963 Brotbackmaschine Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78798883
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     B3963
EAN/GTIN:
     5411397126771
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat domo
"Backen Sie Ihr eigenes Brot mit dem DOMO-Brotbackautomaten B3963 ganz nach Ihrem eigenen Geschmack. Backen Sie einen kleinen oder großen Laib Brot mit heller oder dunkler Kruste. Sie können alle Arten von Brot herstellen, von einfachem Weißbrot über Vollkornbrot und dunkles Brot bis hin zu Rosinenbrot oder glutenfreiem Brot. Doch das ist noch nicht alles: Sie können auch Pizzateig oder Teig für Sandwiches und Kuchen backen. Mit diesem Brotbackautomaten ist all dies ein Kinderspiel. Mit der Zeitschaltuhr lässt sich eine Zeitverzögerung von bis zu 13 Stunden einstellen, sodass Sie morgens mit dem Geruch von frisch gebackenem Brot aufwachen können. "
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Sichtfenster
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Maximales Brotgewicht
1000 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
13
Warmhaltefunktion
Ja
Minimalbrotgewicht
700 g
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
780 min
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust,Light crust,Medium crust
Einschalteverzögerung (max.)
13 h
Entnehmbare Pfanne
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Tasten
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
B3963-55
ab € 29,42*
Zubehör
DOMO
B3963-53
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.