Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3602 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3602 Schwarz
Clatronic VL 3602 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79266528
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263925
EAN/GTIN:
     4006160639254
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
clatronic stand-ventilator
Mit 3 Laufgeschwindigkeiten und vielfältigen Einstellungen ermöglicht der Tisch-Ventilator VL 3602 von Clatronic ein Höchstmaß an Komfort bei Ihnen Zuhause oder im Büro. Zusätzlich punktet das Gerät mit einem sicheren Stand und dem hochwertigen Metallschutzgitter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur, Tisch, Wand, Fenster
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
300 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Schutzgitter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: stand ventilator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263699
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.