Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
De’Longhi Magnifica S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7929626
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 22.110.SB
EAN/GTIN:
     8004399325067
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • Cappuccino System.
    - Geeignet für Kaffeebohnen als auch für Kaffeepulver (für entkoffeinierten Kaffee).
    - Zwei Tassen Funktion.
    - Leicht herausnehmbare Brühgruppe zur einfachen Reinigung.
    - Fassungsvermögen Brühgruppe: 6 bis 14gr.
    - Neues, leises 13 stufiges Kegel-Stahlmahlwerk.
    - Manuell einstellbare Kaffeemenge.
    - Manuell einstellbare Wassermenge.
    - Vorbrüh-Aroma-System.
    - Kaffeeauslauf höhenverstellbar von 86 bis 142mm.
    - Automatische Abschaltung zur Energiesparung.
    - Bohnenbehälter mit Aroma-Safe.
    - Kaffeesatzbehälter für bis zu 14 Tassen.
    - Herausnehmbarer Wassertank (max. 1.8Liter).
    - Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.
    - Wasserfilter.
    - Programmierbarer Wasserhärtegrad.
    - Herausnehmbare Abtropfschale.
    - Cappuccino Schnelldampfsystem.
    - Netzhauptschalter.
    - Energiesparfunktion.
    - Neues patentiertes Heizsystem für schnelle und energiesparende Aufheizung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
14 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.