Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119304 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119304 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119304 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119304 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119304 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0235769
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,84421*
€ 1,01421*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,90566*
€ 1,08566*
2 Tage
2700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,87656*
€ 1,08656*
2 Tage
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2358*
€ 1,2853*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,10534*
€ 1,35534*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,01421*
€ 1,20691
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84421*
€ 1,00461
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.014,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,91*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.