Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     5382E-198418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
9446
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 3,03*
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,34*
€ 3,61*
2 Tage
356
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,06*
€ 3,62*
2 Tage
400
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,78*
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 6,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.