Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz
Clatronic VL 3741 S Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79452946
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263927
EAN/GTIN:
     4006160639278
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
clatronic standventilator 45 w 40 c...
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Haushaltslüfter ohne Lamellen
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
400 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Schutzgitter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 45w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.