Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5815 Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Tristar VE-5815 Deckenventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79455045
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5815
EAN/GTIN:
     8713016096586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator tristar
Dieser 112 cm Deckenventilator mit Licht ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Dank der drei möglichen Einstellungen kann die Windgeschwindigkeit nach Belieben reguliert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
7600 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1120 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
6800 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
50.4 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
215 RPM
Lüfterdurchmesser
1120 mm
Luftstrom
7729.8 m³/h
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
VE-5810
ab € 63,31*
Sonstiges
Tristar
VE-5817
ab € 108,45*
Sonstiges
Globo
0310
ab € 65,84*
Sonstiges
Globo
0333
ab € 117,91*
Sonstiges
Globo
0308
ab € 88,96*
Sonstiges
Globo
0330
ab € 65,84*
Sonstiges
Globo
0337
ab € 168,88*
Sonstiges
Globo
0307W
ab € 65,47*
Sonstiges
Globo
0307
ab € 65,85*
Sonstiges
Globo
807092
ab € 65,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.