Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica S ECAM20.116.B Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica S ECAM20.116.B Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi Magnifica S ECAM20.116.B Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi Magnifica S ECAM20.116.B Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi Magnifica S ECAM20.116.B Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi Magnifica S ECAM20.116.B Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79498786
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 20.116.B
EAN/GTIN:
     8004399334908
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Mahltechnologie
Dank der integrierten Mahltechnologie werden die Bohnen immer frisch gemahlen. Der Mahlgrad kann nach Geschmack angepasst werden. Das konische Stahlmahlwerk ist mit 100%iger Genauigkeit kalibriert.

Temperaturregelung
De'Longhi Thermoblock-System für die perfekte Temperaturregelung bei der Kaffeezubereitung. Es wird nur so viel Wasser erhitzt, wie für das Getränk gebraucht wird.

Der frischeste Kaffee
Das schlauchlose System von De'Longhi reduziert die Menge des übrigen Kaffeepulvers im Mahlwerk auf ein Minimum, sodass nur frisch gemahlener Kaffee beim Brühen Ihres Espresso verwendet wird.

Einfache Reinigung
Um höchste Hygiene zu gewährleisten, kann die Auffangvorrichtung in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.