Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KSG 7282 Getränkekühler 48 l Freistehend F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KSG 7282 Getränkekühler 48 l Freistehend F
Bomann KSG 7282 Getränkekühler 48 l Freistehend F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79589624
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
16000 g
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
19000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Regalmaterial
Metall
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Zertifizierung
CE
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
89 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.22 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
48 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
48 l
Geräuschpegel
39 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.