Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 870494 Whiteboard Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 870494 Whiteboard Weiß
BIC 870494 Whiteboard Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7969740
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     870494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Whiteboard-Folie
Whiteboardfolie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
870493
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.