Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
ProfiCare PC-VL 3066 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79708947
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     PC-VL 3066
EAN/GTIN:
     4006160306606
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Windmaschine
bodenventilator 100w
windmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
480 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
450 mm
Steuerung
Tasten
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: bodenventilator profi care
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.