Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Hagor vis-it Tilt 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79907349
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1570
EAN/GTIN:
     4250058515704
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
vis-it Tilt 22 – 32“ – Indoorstele mit stufenloser Neigungseinstellung Interaktive Inhalte wie Image-Filme, Animationen oder Slideshows werden inzwischen in vielen Bereichen eingesetzt. Informationen können effektvoll und stets aktuell auf hochwertigen Displays an nahezu jedem Standort angezeigt werden. Die Indoor-Stele kann im Einzelhandel zur Darstellung von Aktions- oder Sonderangeboten genutzt werden. Orientierungssysteme auf Messen, Bahnhöfen oder Flughäfen sind ebenso umsetzbar wie die Firmenpräsentation im Besucherbereich eines Unternehmens. Die Bildschirmaufnahme der vis-it Tilt 22 – 32“ ist stufenlos zwischen 0 und 90° neigbar. Sie eignet sich für Digital Signage Monitore bzw. Flachbildschirme zwischen 22 – 32“ | 55 – 81 cm Bildschirmdiagonale. Dank ihrer kompakten Größe sind die Indoorstelen sehr platzsparend einsetzbar. Die Standfläche beträgt: B 500 x T 400 mm und die Höhe liegt mit ca. 1062 mm was nicht nur im optimalen Blickbereich liegt, sondern die Stele auch perfekt für Touchanwendungen macht. Die Kabelführung erfolgt im Inneren der schlanken Stele, welche hier auf verschiedenen Ebenen auch ausreichend Platz für Peripheriegeräte bietet. Durch die rückseitige, abnehmbare Säulenabdeckung ist eine optimale Servicezugänglichkeit jederzeit ganz bequem möglich. Im Standard ist die die Oberfläche der vis-it Tilt 22 – 32″ mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1183 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,10*
€ 621,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,65*
€ 587,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.