Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4816 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79935941
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     4816000
EAN/GTIN:
     4008146034879
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Automatische Abschaltung und Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.
Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühens.
Wasserstandsanzeige beidseitig und gut sichtbar.
Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.
Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1940 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Verpackungsgewicht
2460 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
GK5501
ab € 11,77*
Sonstiges
SEVERIN
KA 4815
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.