Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje R492PW Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje R492PW Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Gorenje R492PW Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Gorenje R492PW Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79946042
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20001349
EAN/GTIN:
     3838782407468
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
30000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
90 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
27500 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
133 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Thermostat
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.