Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser iH8R Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80126679
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Die Profi-Stirnlampe Ledlenser iH8R - eine Stirnlampe gebaut für die tagtäglichen Ausnahmesituationen. Denn wenn es nur noch mit dem Helm weitergeht, lässt diese Lampe niemanden im Dunkeln stehen. Darum gehört die Helmhalterung direkt zum Lieferumfang, genauso wie der zusätzliche Fokusring für eine bessere Lichteinstellung mit Handschuhen. Ganz zu schweigen vom USB Charging System inklusive leistungsstarkem Akku. Und damit man darüber hinaus außergewöhnliche Bedingungen auch ganz unbeschwert meistern kann, ist die Ledlenser iH8R auch noch besonders leicht.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
600 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
150 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
502001
ab € 79,21*
Ähnlich
Ledlenser
502002
ab € 113,68*
Ähnlich
Ledlenser
502023
ab € 53,99*
Ähnlich
Ledlenser
5619
ab € 202,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.