Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 360 Merchandiser Kühlschrank Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 360 Merchandiser Kühlschrank Freistehend
Saro GTK 360 Merchandiser Kühlschrank Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80211920
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1012
EAN/GTIN:
     4017337037391
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
1732 mm
Gewicht
79000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieverbrauch
0.18 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 10 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,67*
€ 765,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,70*
€ 748,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,27*
€ 711,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,93*
€ 692,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.