Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UVKSD 351 950 Kühlschrank Unterbau 103 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica UVKSD 351 950 Kühlschrank Unterbau 103 l E Weiß
Amica UVKSD 351 950 Kühlschrank Unterbau 103 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80471791
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     UVKSD 351 950
EAN/GTIN:
     5906006906054
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
582 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Paketgewicht
27000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
89 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
785 mm
Einbauraum Breite
500 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Gewicht
24000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
103 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.